Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmann-Set bestehend aus: Kanister 5 Ltr. 9.140 002 + Hahn 9.139 997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmann-Set bestehend aus: Kanister 5 Ltr. 9.140 002 + Hahn 9.139 997
Flachmann-Set bestehend aus: Kanister 5 Ltr. 9.140 002 + Hahn 9.139 997
Artikel-Nr.:
     163-9140011
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0435-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Flachmann-Kanister
Raumspar-Set StopCock LaboPlast®, PP
Raumspar-Set StopCock besteht aus 1 Raumsparkanister Flachmann LaboPlast® 5 l oder 10 l mit Gewindestutzen und 1 Ablasshahn StopCock (9.139 997).

Nennvolumen 5,0 l
Breite 65,0 mm
Tiefe 335,0 mm
Höhe 335,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 65 x 335 x 335 mm
Material PP
Mit Hahn Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 45,08*
€ 58,42*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 45,86*
€ 61,13*
€ 8,50*
ab € 56,75*
€ 72,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
0435-9200
ab € 12,45*
Zubehör
Bürkle
0435-9102
ab € 20,33*
Zubehör
Bürkle
0435-9103
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.