Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballon 10 Ltr. WH 120 mm Durchmesser ohne Hahn HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballon 10 Ltr. WH 120 mm Durchmesser ohne Hahn HDPE
Ballon 10 Ltr. WH 120 mm Durchmesser ohne Hahn HDPE
Artikel-Nr.:
     163-9139939
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9139939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
chemikalien weithalsflasche hd-pe
weithalsflasche
Ballonflaschen, Weithals, PE-HD
Lebensmittelgeeignet. Mit Tragegriff. Ideal für Flüssigkeiten, Pulver und Granulate. Sehr starke und robuste Qualität für intensive Langzeitnutzung. Besonders dicht durch Schraubkappe und zusätzliche innere Dichtungskappe. Über integrierte Ösen kann die Schraubkappe mit dem Ballon verdrahtet werden. Die Ballons sind für die Verwendung bei Temperaturen von -40 °C bis 80 °C geeignet.
Bitte nur in aufrechter Position verwenden.

Nennvolumen 10 l
Ø 210 mm
Höhe 420 mm
Abmessungen (ØxH) 210 x 420 mm
Ø Hals innen 99 mm
Ø Gewinde 109 mm
Anzahl Griffe 1
Min. Temperaturbeständigkeit -40 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C
Temperaturbeständigkeit -40 ... 80 °C
Material PE-HD
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: 10 l weithalsflasche, Ballon,Weithals, Ballons,Weithals, Weithals,Ballon, HDPE, Gewindekappen, 216-2302
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 21.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,15* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 42 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 84 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 210 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 420 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 21000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.