Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister 20 l HDPE m. Ablaßhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister 20 l HDPE m. Ablaßhahn
Kanister 20 l HDPE m. Ablaßhahn
Artikel-Nr.:
     163-9139919
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2320-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Abklärkanister
Abklärkanister Nalgeneä, Typ 2320, PE-HD
Stabil. Steif. Durchscheinend. Mit PP-Ablasshahn. Graduiert. Auslaufsicher. Geeignet für Kühlräume.

Nennvolumen 20,0 l
Breite 318,0 mm
Tiefe 219,0 mm
Höhe 381,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 318 x 219 x 381 mm
Material PE-HD
Mit Hahn Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierkantkanister, vierkantkanister 20l, ballonflasche 20l, ballonflasche hdpe, Kanister,Abklär, Abklär,Kanister, HDPE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 137,81*
€ 163,46*
Lager 163
1
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 165,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,70*
€ 187,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
6422-0010
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.