Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PEHANON Indikatorpapiere Bereich 7,2 bis 8,8 pH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
PEHANON Indikatorpapiere Bereich 7,2 bis 8,8 pH
Artikel-Nr.:  163-9130660
Hersteller:  Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:  90419
EAN:  k.A.
Indikatorpapiere PEHANON®

Zur Bestimmung des pH-Wertes.
Lieferform : Dose à 200 Streifen 11 x 100 mm.
Bereich 7,2 bis 8,8 pH
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: IndikatorPapiere, pH-Indikatorpapiere
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
17 Tage
2
€ 10,00*
€ 8,84*
Buddeberg
1
€ 10,00*
€ 9,20*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG