Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handmessgerät C 300 Druck Typ C300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Handmessgerät C 300 Druck Typ C300
Artikel-Nr.:  163-9125532
Hersteller:  Lufft
Herst.-Nr.:  2120.00
EAN:  k.A.
Handmessgerät C 300 Druck

Technische Daten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Batterie-Typ:4 x 1,5 (AA), Alkali-Mangan
Standzeit: typ. > 500h
Abmessungen: 147 x 85 x 37 mm
Gewicht: ca. 400 g
Im Lieferumfang enthalten:
Batterie
Funktionen:
HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL1P/ hPa / mbar / in.Hg / Displaybeleuchtung
Luftdruck, absolut
Messbereich:
Genauigkeit:

750 bis 1100 hPa
&plusminus; 0,5 hPa bei 25°C / &plusminus; 1,0 hPa für 0°C < T < 50°C; +1 Digit
Auflösung:
0,1 hPa
Typ C300
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Hygrometer, Barometer, Klimamessung
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Handmessgeräte, ThermoHygrometer, HygroThermographen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
Frei Haus
€ 391,99*
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 392,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG