Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handmessgerät C 200 Temperatur/Feuchte Typ Handmessgerät C200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Handmessgerät C 200 Temperatur/Feuchte Typ Handmessgerät C200
Artikel-Nr.:  163-9125525
Hersteller:  Lufft
Herst.-Nr.:  5120.00
EAN:  k.A.
Handmessgerät C 200
Temperatur/Feuchte, mit festem Fühler


Technische Daten
Betriebstemperatur: 0 bis 50°C
Batterie-Typ:4 x 1,5 (AA), Alkali-Mangan
Standzeit: typ. > 500h
Abmessungen: 147 x 85 x 37 mm
Gewicht: ca. 400 g
Sensorschutz:
Im Lieferumfang enthalten:
Kunststoffgitter
Batterie, Werksprüfzeugnis
Funktionen:
HOLD / MAX / MIN / AVG / DATE / TIME / AutoOFF, CAL1P/2P /, °C, °F / Taupunkt (°C, °F) / absolute Feuchte (g/m3) / relative Feuchte (%) / Displaybeleuchtung
Temperatur
Prinzip:
Messbereich:
Genauigkeit:

NTC
-20 bis 50°C
&plusminus; 0,3°C (0 bis 40°C) sonst &plusminus; 0,5°C; +1 Digit
Auflösung:
0,1°C
Rel. Feuchte
Prinzip:
Messbereich:
Genauigkeit:

kapazitiv
0 bis 98 % r.F.
&plusminus; 2 % r.F.; +1 Digit
Auflösung:
Messbereich:
0,1% r.F.
-50 bis 50 °C
Typ Handmessgerät C200
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Hygrometer, Barometer, Klimamessung
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Thermometer, Handmessgeräte, ThermoHygrometer, HygroThermographen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 179,00*
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 179,81*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG