Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege-Ventil PVDF PE/PP für Schläuche Ø innen 7-9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9116777
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8608-0080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Instrumententablett
Laborschlauch
Laborschläuche
3-Wege-Ventile LaboPlast®
Maximale Druckbelastung 1 bar.
-PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet, Temperaturbereich 0 bis 40 °C
-PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß, Temperaturbereich 5 bis 40 °C

Min. Ø Schläuche innen 7,0 mm
Max. Ø Schlauch innen 9,0 mm
Ø Schlauch innen 7 ... 9 mm
Bohrung 6,0 mm
Max. Temperaturbeständigkeit 40 °C
Temperaturbeständigkeit 0 ... 40 °C
Anzahl Anschlüsse 3
Farbe transparent
Material PVDF
Weitere Suchbegriffe: PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauchventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, buerkle 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, pvdf laborschlauch, Ventil,2-Wege, Hahn,2-Wege, Hähne,2-Wege, P:Schlauch, Schleuche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 12,95*
ab € 15,60*
€ 22,44*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 16,38*
€ 23,56*
€ 8,50*
ab € 19,76*
€ 28,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 18,51*
€ 29,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.