Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Glasrohr DURAN 6x1,0mm ca. 53 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasrohr DURAN 6x1,0mm ca. 53 g
Glasrohr DURAN 6x1,0mm ca. 53 g
Artikel-Nr.:
     163-9111106
Hersteller:
     OMNILAB
Herst.-Nr.:
     9111106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Rohr
Glasrohr
Rohr Glas
Glasröhren

DURAN®.
Die Toleranzen auf den Außen-Ø von &plusminus;0,2 mm enthalten auch die zulässigen Abweichungen von der Zylindrität und Rundheit.

Größere Ø und andere Wandstärken sowie Kapillaren auf Anfrage lieferbar.
Länge: ca. 1500 mm
Wärmeausdehungskoeffizient (20°C; 300°C) nach DIN ISO 7991: 3,3 - 10-6 . K-1
Hydrolytische Beständigkeit: Klasse 1 nach ISO 719.
Ø außen 6 mm
Wandstärke 1,0 mm
Gewicht 53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 245 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 245 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG