Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Glasrohr DURAN 3x0,7mm ca. 17 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasrohr DURAN 3x0,7mm ca. 17 g
Glasrohr DURAN 3x0,7mm ca. 17 g
Artikel-Nr.:
     163-9111103
Hersteller:
     OMNILAB
Herst.-Nr.:
     9111103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Rohr
Glasrohr
Rohr Glas
Glasröhren

DURAN®.
Die Toleranzen auf den Außen-Ø von &plusminus;0,2 mm enthalten auch die zulässigen Abweichungen von der Zylindrität und Rundheit.

Größere Ø und andere Wandstärken sowie Kapillaren auf Anfrage lieferbar.
Länge: ca. 1500 mm
Wärmeausdehungskoeffizient (20°C; 300°C) nach DIN ISO 7991: 3,3 - 10-6 . K-1
Hydrolytische Beständigkeit: Klasse 1 nach ISO 719.
Ø außen 3 mm
Wandstärke 0,7 mm
Gewicht 17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 941 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 941 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG