Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien | Breite mm: 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolien | Breite mm: 100
Schlauchfolien | Breite mm: 100
Artikel-Nr.:
     163-9106510
Hersteller:
     Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
     160 405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie 100x0,05mm PE, farblos, transparent Rolle à 25 mtr.
Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und Nassfestigkeit bieten alle Schlauchfolien obendrein auch noch einen besonders guten Schutz für Ihr Verpackungsgut.
Breite: 100 mm
Stärke: 0.05 mm
Verpackungsinhalt: Rolle à 25 m
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie rische, Schlauch,Folien, Folie,Schlauch, Folien,Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.