Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsschilder Typ Notdusche Ø 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Rettungsschilder Typ Notdusche Ø 20 mm
Artikel-Nr.:  163-9105360
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  1062
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Notdusche BGV A8
Rettungsschilder

Gem. BGV A8/GGVS und andere. Selbstklebende Folie.
Typ Notdusche
Ø 20 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Gefahrenkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: GGVS-Symbole, EtikettenRettungshinweise, Rettungsschilder, Rettungssymbolee
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 5,01*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG