| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9073378 Herst.-Nr.: 2000084486 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.
Verschluss bitte separat bestellen.
Nennvolumen 2500 ml Höhe 282,0 mm Gewinde GL 45 Farbe schwarz Material PE-HD Verschlussart ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 26 | | Frei Haus | ab € 5,21* | € 7,16462* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 4,54* | € 7,34* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 5,75* | € 9,08* | | | | | | | | 26 | | Frei Haus | ab € 9,0938* | € 10,9838* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|