Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienflaschen 2500 ml natur HDPE ohne Verschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemikalienflaschen 2500 ml natur HDPE ohne Verschluss
Chemikalienflaschen 2500 ml natur HDPE ohne Verschluss
Artikel-Nr.:
     163-9073337
Hersteller:
     Kautex Textron
Herst.-Nr.:
     2000084153-PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
kautex verschluß enghalsflasche
enghalsflaschen kautex
enghalsflasche
Enghalsflaschen ohne Verschluss Serie 308/310, PE-HD, UN-Zulassung
Mit UN-Zulassung (nur in Verbindung mit den Verschlüssen: 9.073 379 - 381). Vierkantig. 500 ml Flasche rund, Ø-außen 77 mm. Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet. Auslaufsicher.

Verschluss bitte separat bestellen.

Nennvolumen 2500 ml
Höhe 282,0 mm
Gewinde GL 45
Farbe natur
Material PE-HD
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, Chemikalien,Enghalsflaschen, HDPE, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,52*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 2,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,97*
€ 109,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.