Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrustflaschen Weithals PP mit Achtkantgriff | Nennvolumen: 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steilbrustflaschen Weithals PP mit Achtkantgriff | Nennvolumen: 100 ml
Steilbrustflaschen Weithals PP mit Achtkantgriff | Nennvolumen: 100 ml
Artikel-Nr.:
     163-9073208
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     101594
EAN/GTIN:
     4250026829918
Suchbegriffe:
Gewinde Stopfen
Steilbrustflasche
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Steilbrustflaschen, Weithals, PP, mit Achtkantgriff
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit, ideal für die Langzeitlagerung von Flüssigkeiten.


-NS-Stopfen aus PP
-Mit Achtkantgriff und roter Einlage
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285

Nennvolumen 100 ml
Ø 55 mm
Höhe 111 mm
Abmessungen (ØxH) 55 x 111 mm
Schliffgröße NS29/32
Material PP
Material Verschluss PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss 100 ml, steilbrustflaschen weithals, steilbrustflaschen pp, Steilbrustflaschen, Apothekerflaschen, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 12,95*
ab € 2,3785*
€ 3,0485*
Lager 163
20
€ 14,90*
ab € 2,25*
€ 3,20*
20
€ 8,50*
ab € 3,31*
€ 4,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.