Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumflasche 38 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumflasche 38 ml
Aluminiumflasche 38 ml
Artikel-Nr.:
     163-9072168
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     0327-0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Flasche
Aluminiumflasche
Enghalsflasche
UN-Flasche
Aluminium-Flaschen, mit UN-Zulassung
Für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.

-Mit UN-Zulassung (60 - 5600 ml)
-Reinaluminium (Werkstoff AL 99,5)
-PP-Schraubverschluss mit Aluminium Innendichtung inklusive

Nennvolumen 38 ml
Ø 35,0 mm
Höhe 70,0 mm
Material Aluminium
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen schraubverschluss bürkle, alu flasche, alu-flasche 30ml, Aluminium,Flaschen, Flasche,Aluminium, Flaschen,Aluminium, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Alumonium, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,719*
€ 2,693*
16 Tage
50
1
€ 12,95*
ab € 1,55*
€ 2,91*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,63*
€ 3,06*
1
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 3,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.