Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blotting-Papiere Typ GB 005 Länge 580 mm Breite 580 mm Stärke 1,2 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Blotting-Papiere Typ GB 005 Länge 580 mm Breite 580 mm Stärke 1,2 mm
Artikel-Nr.:  163-9057075
Hersteller:  Whatman
Herst.-Nr.:  426994
EAN:  k.A.
Papier blotting gel

GB 003, GB 005.
Hochrein und sehr saugfähig. Hervorragende Handhabung.
Verwendung bei allen Blott-Techniken für Proteine und Nukleinsäuren.
Typ GB 005
Länge 580 mm
Breite 580 mm
Stärke 1,2 mm
... > Buddeberg > Destillieren, Trennen, Filtrieren > Trennen, Zentrifugieren
Weitere Suchbegriffe: GelBlotting-Papiere, BlottingPapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 143,07*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,07*
€ 170,25
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG