Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenfilter 240mm 960 1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltenfilter 240mm 960 1/4
Faltenfilter 240mm 960 1/4
Artikel-Nr.:
     163-9048206
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     562024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Faltenfilter

Typ MN 960 ¼
Ø 240,0 mm
Form Faltenfilter
Faltenfilter, MN 280, Phosphatfrei, Langsam (95 s), Glatt
Langsame, phosphatfreie Filter aus säuregewaschenem Filtrierpapier mit einer hohe Klärwirkung für die Bestimmung der pflanzenverfügbaren Mikronährstoffe.
Faltenfilter, MN 619 G, Phosphatfrei, Langsam (100 s), Glatt
Langsam filtrierendes, phosphatfreies Filtrierpapier. Speziell für die Bodenanalyse entwickelt.
Faltenfilter, MN 612, Technisch, Schnell (10 s), Genarbt
Schnelles, technisches genarbtes Filtrierpapier. Für allgemeine Anwendungen geeignet.
Faltenfilter, MN 616 md, Qualitativ, Mittelschnell bis langsam (55 s), Glatt
Mittelschnelle bis langsame filtrierende Faltenfilter für vielseitige Anwendungen.
Faltenfilter, MN 652, Technisch, Schnell (15 s), Gekreppt
Schnelles, nassfestes und gekrepptes technisches Filterpapier. Beispielsweise geeignet zur Regeneration von Öl und zur Filtration von gezuckerten Spirituosen, Harzlösungen und ätherischen Ölen.
Faltenfilter, MN 960, Technisch, Schnell (14 s), Glatt
Schnelles, technisches Filterpapier, z.B. geeignet für die Getränkeindustrie.
Typ: MN 960 ¼
Ø: 240,0 mm
Form: Faltenfilter
Andere Größe gesucht?
Wir können alle bei Macherey-Nagel verfügbaren Durchmesser liefern. Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!
Typ: MN 960 ¼
Ø: 240,0 mm
Form: Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,05*
€ 165,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,20*
€ 158,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,39*
€ 138,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 104,76*
€ 124,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.