| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9048203 Herst.-Nr.: 540015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FaltenfilterTyp MN 619 G ¼ Ø 150,0 mm Form Faltenfilter Faltenfilter, MN 280, Phosphatfrei, Langsam (95 s), Glatt Langsame, phosphatfreie Filter aus säuregewaschenem Filtrierpapier mit einer hohe Klärwirkung für die Bestimmung der pflanzenverfügbaren Mikronährstoffe. Faltenfilter, MN 619 G, Phosphatfrei, Langsam (100 s), Glatt Langsam filtrierendes, phosphatfreies Filtrierpapier. Speziell für die Bodenanalyse entwickelt. Faltenfilter, MN 612, Technisch, Schnell (10 s), Genarbt Schnelles, technisches genarbtes Filtrierpapier. Für allgemeine Anwendungen geeignet. Faltenfilter, MN 616 md, Qualitativ, Mittelschnell bis langsam (55 s), Glatt Mittelschnelle bis langsame filtrierende Faltenfilter für vielseitige Anwendungen. Faltenfilter, MN 652, Technisch, Schnell (15 s), Gekreppt Schnelles, nassfestes und gekrepptes technisches Filterpapier. Beispielsweise geeignet zur Regeneration von Öl und zur Filtration von gezuckerten Spirituosen, Harzlösungen und ätherischen Ölen. Faltenfilter, MN 960, Technisch, Schnell (14 s), Glatt Schnelles, technisches Filterpapier, z.B. geeignet für die Getränkeindustrie. Typ: MN 619 G ¼ Ø: 150,0 mm Form: Faltenfilter Andere Größe gesucht? Wir können alle bei Macherey-Nagel verfügbaren Durchmesser liefern. Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot! Typ: MN 619 G ¼ Ø: 150,0 mm Form: Faltenfilter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterpapier phosphatfrei, Phosphatfreies Filterpapier, Filterpapier qualitativ, qualitatives Filterpapier, Filterpapier, Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier, Faltenfilter |
| | |
| |