Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheits- Transport- und Zapfbehälter Typ 01 T Beschreibung Kanne Inhalt 1 l Höhe 230 mm Ø 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Sicherheits- Transport- und Zapfbehälter Typ 01 T Beschreibung Kanne Inhalt 1 l Höhe 230 mm Ø 110 mm
Artikel-Nr.:  163-9042945
Hersteller:  Rötzmeier
Herst.-Nr.:  01T
EAN:  k.A.
Transportbehälter nach GGVS/GGVE

Edelstahl. Mit Bauartzulassung, ohne Überdruckventil.
Typ 01 T
Beschreibung Kanne
Inhalt 1 l
Höhe 230 mm
Ø 110 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe: TransportBehälter, Edelstahl, SicherheitsBehälter, SicherheitsKannen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 125,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG