| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042911 Herst.-Nr.: 10KD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitskanister für Lösemittel Für sichere Lagerung, Anwendung und innerbetrieblichen Transport brennbarer Flüssigkeiten. Explosionsgeschützt durch Flammensicherungen und Überdruckventile in Schraubkappen und Feindosierern (selbstschließend). Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl V4a/V2a, elektropoliert, Dichtungen aus PTFE, ergonomische Tragegriffe. Platzsparende Bauform, z.B. in Sicherheitsschränken. Ausführung mit selbstschließendem Zapfhahn für horizontale Lagerung und Abfüllung.
Typ 10 KD Beschreibung mit selbstschließendem Feindosierer 1 ½" Inhalt 10 l Abmessungen (B x T x H) 130 x 280 x 380 mm Gewicht 2.50 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Kanister,Sicherheits, Sicherheits,Kanister, Sicherheits,Behälter, Lösungsmittel,Behälter, Kanister,Edelstahl, Behälter,Sicherheits, Edelstahl,Behälter, Behälter,für Lösemittel, Gewindekappen, loesemittelbehaelter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 266,37* | € 325,43* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 279,55* | € 340,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,25* | € 347,90* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,66* | € 352,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,13* | € 377,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|