Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte
Exsikkator Kalk-Soda-Glas mit Deckel Glashahn und Porzellanplatte
Artikel-Nr.:
     163-9042740
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9042740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Exsikkator rund
Heizungs Absperrventil
Exsikkator, Kalk-Natron-Glas, mit Deckel, Glashahn und Porzellanplatte
Exsikkator aus Kalk-Kalk-Natron-Glas mit Deckel, Porzellanplatte und Hahn. Außendurchmesser des Hahns ca. 9 mm.

Mit Hahn Ja
Ø Flansch außen 215 mm
Höhe 224 mm
Ø Platte 140 mm
Mit Platte Ja
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: flansch absperrventil, heizungs absperrventil, Exsikkator,PC, Exsikkatoren,PC, Vakuum,Exsikkatoren, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.