| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042143 Herst.-Nr.: 247826605 EAN/GTIN: 4032051032736 |
| |
|
| | |
| Vakuum-Exsikkator mit Hahn, DURAN® DURAN®. DIN 13130. Klarglas. Mit NOVUS NS-Tubus (NS 24/29) im Deckel. Mit Hahn. Vakuumfest.
Porzellanplatten bitte separat bestellen.
Mit Hahn Ja DN 250 Ø Flansch innen 274 mm Ø Flansch außen 320 mm Höhe 344 mm Material Boro 3.3 Vakuumgeeignet Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, Vakuum-Kegelhahn, Vakuumkegelhahn, vakuum-exsikkatoren duran, vakuum exsikkator, exsikkator rund dn 250, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 333,76* | € 380,30* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 314,44* | € 397,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,61* | € 432,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,32* | € 490,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 314,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|