| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9042043 Herst.-Nr.: 247816604 EAN/GTIN: 4032051032644 |
| |
|
| | |
| Exsikkator mit Knopfdeckel, DURAN® DURAN®. Klarglas. Ohne Vakuumanschluss. Mit Knopfdeckel. Nach DIN 13130.
DN 250 Ø Flansch innen 320 mm Ø Flansch außen 274 mm Höhe 357 mm Material Boro 3.3 Autoklavierbar Ja Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Exsikkator, vakuum-exsikkatoren duran, vakuum exsikkator, exsikkator-deckel mit knopf, Vakuum,Exsikkatoren, Exsikkator,Komplett, Exsikkatoren,Komplett, Exsikkator,DURAN, Exsikkatoren,DURAN, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 256,36* | € 295,58* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,08* | € 308,90* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,89* | € 334,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,27* | € 379,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 241,08* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|