Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektrolytlösungen/Reinigungslösungen für Elektroden Typ HCL/Flusssäure Für Reaktivierungslösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Elektrolytlösungen/Reinigungslösungen für Elektroden Typ HCL/Flusssäure Für Reaktivierungslösung
Artikel-Nr.:  163-9041892
Hersteller:  Mettler Toledo
Herst.-Nr.:  51 319 053
EAN:  k.A.
Elektrolytlösungen/Reinigungslösungen für Elektroden

Volumen jeweils 250 ml.
Typ HCL/Flusssäure
Für Reaktivierungslösung
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > pH-Messung, Elektroden, Indikatoren
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytlösungen, LösungenElektrolyt, KCL-Lösungen, Pepsin-Lösungen, AufbewahrungsLösung für pH-Elek, Thioharnstoff-Lösungen, Salzsäurelösungen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
12 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 35,20*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 36,76*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG