Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektrode InLab® Expert Pro Schaftlänge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Elektrode InLab® Expert Pro Schaftlänge 120 mm
pH-Elektrode InLab® Expert Pro Schaftlänge 120 mm
Artikel-Nr.:
     163-9041506
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51343101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode InLab® Expert Pro
pH-Elektrode mit chemisch beständigem PEEK-Schaft und Lochdiaphragma für allgemeine Anwendungen im Labor und im Freien.


-ARGENTHALä Referenzsystem mit Silberionensperre
-Festes XEROLYT® Referenzelektrolyt
-Mit integriertem Temperaturfühler und fest angeschlossenem Kabel


ISM-Ausführung: Mit automatischer Sensorerkennung und Speicherung der Kalibrierhistorie. Kalibrierdaten und Sensor-ID sind im Sensor gespeichert und werden automatisch an das Messgerät übertragen
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Elektrolyt: XEROLYT® Polymer
Diaphragma: Lochdiaphragma
Membranwiderstand bei 25 °C: < 250 MW

Typ InLab® Expert Pro
Temperaturfühler NTC 30 kΩ
Stecker BNC/RCA (Cinch)
Kabel 1,2 m
Länge 120 mm
Ø 12 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, Mettler, pH,Elektroden, Mettler, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,Mettler, pH-Elektroden,Mettler, temperaturmessfühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 250,57*
€ 305,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 237,45*
€ 322,18*
Frei Haus
ab € 301,77*
€ 362,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,10*
€ 345,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 237,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.