Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflaschen (LLG-Labware) | pHWert bei 25°C: 7,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflaschen (LLG-Labware) | pHWert bei 25°C: 7,00
pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflaschen (LLG-Labware) | pHWert bei 25°C: 7,00
Artikel-Nr.:
     163-9040869
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9040869
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph7
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung 250ml
pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflaschen
Die gebrauchsfertigen pH-Pufferlösungen bieten hohe Qualität und Präzision. Das integrierte Kalibriergefäß der Twin-Neck-Dosierflaschen erlaubt eine sparsame Dosierung der Lösung und verhindert Kontamination.

-Genauigkeit ± 0,01, getestet und zertifiziert bei 25 °C
-Datentabelle zur Temperaturabhängigkeit auf dem Etikett
-Rückführbar gemäß NIST
-Haltbarkeit: 24 Monate (pH 7) oder 36 Monate (pH 4) ab Produktionsdatum
-pH 10 ist Borax-frei
-Farbcodierung


Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter llg-labware.com.

pH-Wert 7,00 bei 25 °C
Farbe Gelb
Inhalt 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Standard,Pufferlösungen, pH,Pufferlösungen, Pufferlösungen, Lösung,Puffer, Lösungen,Puffer, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.