| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9040332 Herst.-Nr.: 80.730.012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eimer, 18/10-Stahl Graduiert. Mit Henkel. Deckel bitte separat bestellen.
Nennvolumen 12,0 l Ø oben 320 mm Ø unten 200 mm Ø Öffnung innen 300 mm Höhe 260 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laboreimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, edelstahl-eimer 12l, edelstahl eimer, ausgusseimer edelstahl, Eimer,Stahl, Eimer,Labor, Labor,Eimer, kunsttoffeimer, eimer 30l |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,43* | € 92,99* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 57,24* | € 101,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,24* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|