Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer aus 18/10 Stahl mit Henkel graduiert Inhalt 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer aus 18/10 Stahl mit Henkel graduiert Inhalt 10 l
Eimer aus 18/10 Stahl mit Henkel graduiert Inhalt 10 l
Artikel-Nr.:
     163-9040330
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.730.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer, 18/10-Stahl
Graduiert. Mit Henkel.
Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 10,0 l
Ø oben 290 mm
Ø unten 170 mm
Ø Öffnung innen 275 mm
Höhe 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Laboreimer, Blecheimer, Metall-Eimer, Metalleimer, laboreimer edelstahl 10 l, edelstahl-eimer 10 liter, edelstahl eimer, Eimer,Stahl, Eimer,Labor, Labor,Eimer, kunsttoffeimer, eimer 30l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 57,32*
€ 84,29*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 47,21*
€ 85,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.