Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 1 l
Verpackungseimer PP | Nennvolumen: 1 l
Artikel-Nr.:
     163-9040040
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     2327-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Verpackungseimer, PP
Weiß. Für Transport, Verpackung, Aufbewahrung von Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven Chemikalien.

-Luftdicht schließend
-Komplett mit Verschlussdeckel
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 1,0 l
Ø 132 mm
Höhe 131 mm
Mit Ausguss Nein
Material PP
Farbe weiß
Autoklavierbar Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Verpackungseimer, plastikeimer weiß 1 liter, verpackungseimer 1 liter, verpackungseimer, Verpackungs,Eimer, Eimer,Verpackungs, Labor,Eimer, putzeimer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2695*
€ 1,7339*
9 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 1,28*
€ 2,28*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 1,13*
€ 2,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.