Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer 10 Liter PP mit Deckel 8-7100-100, mit Originalitätsverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungseimer 10 Liter PP mit Deckel 8-7100-100, mit Originalitätsverschluss
Verpackungseimer 10 Liter PP mit Deckel 8-7100-100, mit Originalitätsverschluss
Artikel-Nr.:
     163-9040034
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9040034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungseimer
llg verpackungseimer 10 liter
verpackungseimer 10 liter
verpackungseimer
Weißer Verpackungseimer inkl. Deckel mit Originalitätsverschluss zum Schutz vor Manipulationen.

Die Eimer eignen sich für die Verpackung, Aufbewahrung und den Transport von Lebensmitteln, Baustoffen und nicht aggressiven Chemikalien.

Die Formstabilität für Füllgut ist bis 80°C gewährleistet.
Nennvolumen: 10,0 l
Ø: 266 mm
Höhe: 265 mm
Mit Ausguss: Nein
Material: PP
Farbe: weiß
Weitere Suchbegriffe: Verpackungs,Eimer, Eimer,Verpackungs, Labor,Eimer, putzeimer, BURK2327-0010, 1C8A.1, 11871101, Hobbock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.