| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9033237 Herst.-Nr.: 2116-0015-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dosen mit Schraubdeckel Nalgeneä, PC Zylindrisch. Äußerst stoßfest. Stapelbar. Nicht toxisch. Hervorragend geeignet für Kühlräume und Kühlschränke. Autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. -Ausgezeichnet für den Einsatz in Kühlräumen und -schränken geeignet, Inhalt einfach zu beobachten -Große Öffnung und gerade Wände ermöglichen ungehinderten Zugriff und vollständige Entnahme von Proben -Dosen für 15, 30 und 60 ml haben naturfarbene Polypropylen-Deckel -Dosen von 125 ml bis 1 l haben weiße Polypropylen-Deckel mit umlaufender Innenfurche für besseres Stapeln. -Größen 125 und 250 ml passen zu Osterizerä und anderen Mischern mit Mason-Gewinden; empfohlen für die Verwendung mit dem entsprechenden Verschluss mit Schlauchanschluss für Flüssigkeitstransfer (Art.-Nr. 7.048 079) -Autoklavierbar/transparent
Nennvolumen 15,0 ml Ø 31 mm Höhe 46 mm Ø Gewinde 38 mm Verschlussart Schraubverschluss Material PC Material Verschluss PP Farbe transparent Farbe Verschluss natur Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Dosen, pp-dosen 15 ml, dosen polypropylen, Dose,PC, Dosen,PC, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Schraubdeckeldosen, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Kühlschänke, Nalgene 2118, Flasche schreub |
| | |
| |