Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dosen m.Deckel 15ml PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen m.Deckel 15ml PP
Dosen m.Deckel 15ml PP
Artikel-Nr.:
     163-9033230
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     2118-9050 VE=12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosen Polypropylen
Kunststoffdosen
PP-Dosen
kunststoffdosen pp
Dosen mit Schraubdeckel, PP
Wiederholt autoklavierbar. Vor dem Autoklavieren den Verschluss abschrauben. Durchscheinend. Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.

Nennvolumen 15,0 ml
Steril Nein
Höhe 46,00 mm
Ø außen mm
Ø mit Verschluss 38,00 mm
Werkstoff PP
Werkstoff Deckel PP
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: dosen polypropylen, kunststoffdosen 15ml, Dose,PP, Dosen,PP, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,97834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG