Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Chemikalien Entsorgungseinheiten Inhalt 10 l Höhe 560 mm Ø 222 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Chemikalien Entsorgungseinheiten Inhalt 10 l Höhe 560 mm Ø 222 mm
Artikel-Nr.:  163-9032845
Hersteller:  Vitlab
Herst.-Nr.:  151594
EAN:  k.A.
Chemikalien Entsorgungseinheit

PE/PP. Zum sicheren Sammeln von flüssigen Chemikalien am Arbeitsplatz. Der Einfülltrichter (HDPE) enthält einen selbstschließenden Kugelschwimmer, eine Überfüllsicherung sowie einen Spritzschutz.
Inhalt 10 l
Höhe 560 mm
Ø 222 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Entsorgung
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 145,00*
Buddeberg
11 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 145,60*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG