Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Laborbrenner m.Schuko-Stecker m.Kippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.018 601
9.018 601
9.018 603
9.018 604
$ARTEREF:9.018 602
Artikel-Nr.:
     163-9018601
Hersteller:
     HORO Dr. Hofmann
Herst.-Nr.:
     70 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bunsenbrenner
Gas-Sicherheitsbrenner
Laborbrenner
Sicherheitsbrenner
Elektro-Brenner
Einfache elektrische Versorgung, keine gefährlichen Gasanschlüsse und unkontrollierter Gasaustritt: Schuko-Stecker mit Kippschalter zum einfachen An- und Abschalten.
-Kein Gasanschluss notwendig
-Schnelle Aufheizung, keine offene Flamme
-Höchste Sicherheit über eine FI- / RCD- Schutz abgesichert: auch für Schulen und Ausbildungsstätten geeignet
-Kein Abfall und Bevorratung wie bei den Kartuschenbrennern
-Über den optionalen Leistungssteller kontinuierlich regulierbar
-Hoher Berührungsschutz, auf dem die Schale oder der Kolben einfach abgesetzt werden kann
-Zusätzlicher Sicherheitsständer mit einer nochmals verbesserten Schutzfunktion
-Sauberes geruchloses Arbeiten, kein Rußen und keine reduzierende Flamme

Komponenten bitte separat bestellen.
Spezifikationen
Anschlusswerte: 590 W / 230 V
Abmessungen (Ø x H): 125 x 180 mm
Gewicht: 800 g
Max. Temperatur: 900 °C
Heizöffnung: Ø 38 mm

Typ Elektro- Laborbrenner
Weitere Suchbegriffe: Elektrobrenner, Hebelschalter, Kippschalter, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, bunsenbrenner, Brenner,Elektro, Brenner,Infrarot, Labor,Brenner, Infrarot,Brenner, katusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 463,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,57*
€ 640,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,93*
€ 631,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,94*
€ 552,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.