Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßbecher konisch PMP (TPX) 500 ml graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßbecher konisch PMP (TPX) 500 ml graduiert
Meßbecher konisch PMP (TPX) 500 ml graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013779
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0142400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mensur
Mensuren
Reagierkelch
Messbecher
Messbecher, PMP (TPX®), konisch
PMP (TPX®), konisch, graduiert. Temperaturbeständig bis zu 170 °C. Mit großem Fuß für bessere Stabilität. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 500 ml
Graduierung 10 ml
Höhe 183 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PMP
Farbe klar
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messkrug, PMP-Becher, messbecher pmp 500 ml, pmp-becher 500ml, pmp becher, Mess,Becher, PMP, Becher,Mess, Messbecher und 5 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 800 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.