Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 500 ml konisch PP graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher 500 ml konisch PP graduiert
Messbecher 500 ml konisch PP graduiert
Artikel-Nr.:
     163-9013775
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0042400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher, PP, konische Form
Mit Graduierung. Hitzebeständig bis zu 120 °C. Großer Fuß für bessere Stabilität. Autoklavierbar. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 500 ml
Graduierung 10 ml
Höhe 183 mm
Form Becher konisch
Mit Ausguss Ja
Mit Griff Nein
Material PP
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.