Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 100ml ETFE graduiert mit Ausguß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher 100ml ETFE graduiert mit Ausguß
Becher 100ml ETFE graduiert mit Ausguß
Artikel-Nr.:
     163-9013704
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     90238
EAN/GTIN:
     4033378255211
Suchbegriffe:
ETFE-Becher
Griffinbecher
Messbecher
Messkanne
Becher, ETFE
Transparent. Gute Chemikalienbeständigkeit. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss.

Nennvolumen 100 ml
Graduierung 20 ml
Ø 50 mm
Höhe 72 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Material ETFE
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung blau
Farbe transparent
Weitere Suchbegriffe: Messkrug, griffinbecher 100ml, etfe becher, griffinbecher etfe, Spurenanalytik, Becher,Griffin, Griffinbecher,ETFE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13,76*
€ 19,79*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 13,22*
€ 23,33*
€ 8,50*
ab € 19,53*
€ 27,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.