Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lithium-Fotobatterie EL 2CR5 AP, 6,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lithium-Fotobatterie EL 2CR5 AP, 6,0 V
Lithium-Fotobatterie EL 2CR5 AP, 6,0 V
Lithium-Fotobatterie EL 2CR5 AP, 6,0 V
Artikel-Nr.:
     163-9012938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     905700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Batterien, Lithium Fotobatterien Energizer
Für Temperaturen von -40°C bis +60°C.

Typ EL2CR5AP/2CR5
Volt 6,0
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, 2cr-5, fotobatterien lithium, Batterien,Lithium, Foto,Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG