Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universalcontainer Typ UNICON 1 Für Zentrifugengläser Ø 120 mm Höhe 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Universalcontainer Typ UNICON 1 Für Zentrifugengläser Ø 120 mm Höhe 115 mm
Artikel-Nr.:  163-9010875
Hersteller:  Schütt Labortechnik
Herst.-Nr.:  3.526 113
EAN:  k.A.
Universalcontainer UNICON

Reinaluminium.
Mit Überfalldeckel. Rund.
Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipettenspitzen und Kleinteilen aus Glas oder Kunststoff.
Pipettenspitzen-Einsatzgestelle zum Einsetzen in UNICON 3, für die bequeme Entnahme nach dem Sterilisieren.
Typ UNICON 1
Für Zentrifugengläser
Ø 120 mm
Höhe 115 mm
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Dosen
Weitere Suchbegriffe: PipettenSterilisierbehälter, PipettenBehälter, Pipettenbehälter, AbfallBehälter, AluminiumDosen, Aluminiumdosen, AufbewahrungsBehälter
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 39,60*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 47,52*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG