Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8
Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8
Artikel-Nr.:
     163-9010807
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3524182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettencontainer Gestelle
pipettencontainer gestelle
Gestelle GESTICON für Pipettencontainer
Edelstahl-Gestelle mit fester Schräglage. In drei Ausführungen.
Zur Aufnahme von runden Pipettencontainern (VARICON RS) oder quadratischen Containern bis max. 72 x 72mm. Für die griffbereite Aufbewahrung von Pipetten verschiedener Größen am Arbeitsplatz bzw. in der Sicherheitswerkbank.

Typ GESTICON E8
Für 8 Pipettencontainer
Breite 195 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 405 mm
Weitere Suchbegriffe: Gestell,Pipettencontainer, Gestelle,Pipettencontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 166,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 151,40*
€ 174,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,77*
€ 206,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.