Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Edelstahlgestell f.4 Pipettencontainer GESTICON E4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahlgestell f.4 Pipettencontainer GESTICON E4
Edelstahlgestell f.4 Pipettencontainer GESTICON E4
Artikel-Nr.:
     163-9010804
Hersteller:
     schuett-biotec
Herst.-Nr.:
     3524042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettencontainer Gestelle
pipettencontainer gestelle
Gestelle GESTICON für Pipettencontainer
Edelstahl-Gestelle mit fester Schräglage. In drei Ausführungen.
Zur Aufnahme von runden Pipettencontainern (VARICON RS) oder quadratischen Containern bis max. 72 x 72mm. Für die griffbereite Aufbewahrung von Pipetten verschiedener Größen am Arbeitsplatz bzw. in der Sicherheitswerkbank.

Typ GESTICON E4
Für 4 Pipettencontainer
Breite 195 mm
Tiefe 235 mm
Höhe 229 mm
Weitere Suchbegriffe: Gestell,Pipettencontainer, Gestelle,Pipettencontainer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,97*
€ 116,17*
Lager 163
Frei Haus
ab € 112,87*
€ 122,32*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
schuett-biotec
3524062
ab € 96,87*
Sonstiges
schuett-biotec
3524182
ab € 125,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG