Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Silikon-Einlagen Typ SILICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Silikon-Einlagen Typ SILICON
Artikel-Nr.:  163-9010770
Hersteller:  Schütt Labortechnik
Herst.-Nr.:  3.523 213
EAN:  k.A.
Silikoneinlagen SILICON

Aus 2 mm starkem, elastischem Silikongummi.
Zum Einlegen in die Pipettencontainer VARICON RS (Unterteil).
Verhindern das Beschädigen der Pipetten bei stoßartiger Belastung. Abmessungen Ø 58 mm.
Typ SILICON
... > Buddeberg > Pipettieren, Dosieren > Pipettieren
Weitere Suchbegriffe: Pipettencontainer, SilikonEinlagen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 4,50*
17 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 5,40*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG