Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pipettencontainer SPECICON Typ SPECICON 4 Länge 0 mm Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Pipettencontainer SPECICON Typ SPECICON 4 Länge 0 mm Ø 60 mm
Artikel-Nr.:  163-9010760
Hersteller:  Schütt Labortechnik
Herst.-Nr.:  3.522 603
EAN:  k.A.
Spezial-Pipettencontainer SPECICON

Aus starkwandigem Aluminium. In 4 Längen.
Goldfarben eloxiert.
Zur Sterilisation und Aufbewahrung von Pipetten. Mit Sterilisieröffnung und Bajonettverschluss. Hermetisch verschließbar.
Typ SPECICON 4
Länge 0 mm
Ø 60 mm
... > Buddeberg > Life Science, Biotechnologie > Aufbewahrung
Weitere Suchbegriffe: Pipettenbehälter, AufbewahrungsBehälter, PipettenBüchsen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 61,00*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 73,20*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG