Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturröhrchen Fiolax® mit glattem Rand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9010041
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114106
EAN/GTIN:
     4033378384928
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand
-Ohne Graduierung
-Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285

Nennvolumen 6 ml
Ø 12 mm
Höhe 75 mm
Abmessungen (ØxH) 12 x 75 mm
Wandstärke 0.6 mm
Max. RZB 3000 x g
Mit Deckel Nein
Material Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: brand kulturröhrchen, kulturröhrchen, Kultur,Röhrchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 25,40*
€ 35,64*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 25,18*
€ 38,63*
€ 8,50*
ab € 31,15*
€ 42,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,21*
€ 44,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,10072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.