| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9010037 Herst.-Nr.: 113941 EAN/GTIN: 4033378261984 |
| |
|
| | |
| Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP -Schraubkappe aus PP mit weißer TPE-Elastomerdichtung -Autoklavierbar bei 121 °C
Nennvolumen 20 ml Ø 16 mm Höhe 160 mm Abmessungen (ØxH) 16 x 160 mm Gewinde GL 18 Max. RZB 1800 x g Mit Deckel Ja Material Deckel PP Verschlussart Schraubverschluss Material Fiolax®-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubdeckeldosen, Schraubdose, Schraubkappen, Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, gl18 schraubkappe, kulturröhrchen ar-glas, kulturröhrchen, Kultur,Röhrchen, Gewindekappen, Schraubdeckel, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 79,90* | € 96,50* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 78,83* | € 105,35* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 97,46* | € 117,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7883* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|