Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pulverlöscher Typ P 6 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Pulverlöscher Typ P 6 GS
Artikel-Nr.:  163-9006907
Herst.-Nr.:  5501
EAN:  k.A.
Pulverlöscher DIN P 6 GS

Brandklassen ABC. Innenliegende CO2-Treibmittelflasche.
Abstellbarer Hochdruckschlauch. Mit Wandhalter. Inhalt 6 kg, wirksame Löschleistung ca. 6 bis 7 m. 1 Jahr Garantie, amtlich geprüft und zugelassen.
Typ P 6 GS
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Erste Hilfe
Weitere Suchbegriffe: FeuerLöscher, PulverLöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 141,58*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG