Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9006132 Herst.-Nr.: 7100078989 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFitä 400 -3Mä Bügeldruckverteilungstechnologie gewährleistet die natürliche Anpassung an alle Kopfformen und -größen -Weicher, einfach zu verstellender Nasensteg sorgt für eine optimale Passform und einen sicheren Sitz -Bügelenden mit doppelt gespritzter Polsterung reduzieren mögliche Druckstellen und erhöhen somit den Tragekomfort -Sportlich-cooles Design mit farblich akzentuierten Bügeln unterstützt die Trageakzeptanz -Gläser aus Polycarbonat absorbieren 99,9 % der UVA und UVB-Strahlen -Besonders leichte Schutzbrille mit nur 19 g
Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Farbe Scheibe klar Farbe Gestell schwarz/grün Gewicht 19 g Beschlagfrei Ja UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Schutz,Brillen, Augenschutz,Brillen, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,32* | € 7,18* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,31* | € 7,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,82* | € 7,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,83* | € 7,62* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 7,51* | € 13,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|