Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9006128 Herst.-Nr.: 7100112180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille SecureFitä 200 -3Mä Schläfendruckverteilung sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl -Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen -Mit nur 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt -Sicherer Sitz - selbst bei intensiven Kopfbewegungen -Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren
Kennzeichnung Scheibe 2C-1.2 Material Scheibe PC Farbe Scheibe klar Farbe Gestell klar Gewicht 18 g UV-Schutz Ja Kratzfest Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, 3m schutzbrille klar en 175, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Brille,Schutz, Brillen,Schutz, Schutz,Brillen, Augenschutz,Brillen, Laborbrille |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 3,98* | € 4,77* | | | | | 28 Tage | | | 20 | | € 5,99* | ab € 4,29* | € 5,15* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 5,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,95* | € 5,79* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,09* | € 10,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|