Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vollmaske X-plore 6300 Typ X-plore 6300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Vollmaske X-plore 6300 Typ X-plore 6300
Artikel-Nr.:  163-9005489
Hersteller:  Dräger
Herst.-Nr.:  R 55 800
EAN:  k.A.
Vollmaske X-plore 6300

Die X-plore 6300 ist der Klassiker unter den Vollmasken und erfüllt höchste Ansprüche hinsichtlich Schutzwirkung und Tragekomfort. Das zugehörige Dräger-Filterprogramm bietet Ihnen für nahezu jeden Gefahrstoff den optimalen Schutz. Die Filter sind hinsichtlich Atemwiderstand, Größe und Leistung optimiert und bieten mit einer 100% Qualitätsprüfung maximale Anwendersicherheit.

Vorteile:
- Doppeldichtrahmen für dichten, sicheren und gleichzeitig bequemen Sitz
- großes Blickfeld mit guter Rundumsicht
- intelligentes Belüftungssystem für beschlagfreie Scheibe
- genormter Rundgewindeanschluss
- universelles Filterprogramm für nahezu alle Gefahrstoffe
- umfangreiches Zubehör
Typ X-plore 6300
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtmaske, Vollmasken, Vollmasken
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 98,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG