Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Einweg-Schürzen MEDIGUARD Typ MEDIGUARD


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Buddeberg
Einweg-Schürzen MEDIGUARD Typ MEDIGUARD
Artikel-Nr.:   163-9005440
Hersteller:   Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:   9005440
EAN:   k.A.
Einweg-Schürze MEDIGUARD

Starke PE-Folie, Farbe grün. Großzügig geschnitten, für vollständigen Schutz. Mit Hals- und Taillenband. Einzeln steril verpackt. Einfache und bequeme Entnahme.
L x B:
1500 x 910 mm.
Typ MEDIGUARD
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Schutzkleidung, Schuhe
Weitere Suchbegriffe: Schürzen, SchutzSchürzen, EinmalSchürzen, ArbeitsKleidung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Steiner 18 Tage € 10,00* € 13,29*
Buddeberg 8 Tage € 10,00* € 17,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buddeberg
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  17,55* €  20,88 pro Paket
  1 Paket enthält 20 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 185,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG